CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 80 MM COR: 600 MM MAT: CROM. MAGN 13908006001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13908006001
Rubix:999190900024054
Produttore:13908006001


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 80 MM COR: 600 MM MAT: CROM. MAGN 13908006001
1390.80.600.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 pneumax ecolight (base al 80 mm, corsa 600 mm) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 728 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 3/8 |
| Materiale | alluminio (profilo anodizzato); stelo c43 cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione