00017288-ARTICOLO CD85N10-50S-B

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CD85N10-50S-B
Rubix:999221025031601
Produttore:00017288
EAN:3618035426930
00017288-ARTICOLO CD85N10-50S-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiac85
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00017288-ARTICOLO CD85N10-50S-B


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85-S/T, cilindro ISO, semplice effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso56 g
Tipologiac85
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineCN
44,29 IVA esclusa
/ Unità
54,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione