Riferimenti
Pneumax:1325.03.20.5001
Rubix:999190900023708


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.STELI GEMELLATI D.32 MAGN. 13253200501
CILINDRI ISO 15552 Tipologia: ASTE GEMELLATE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 50 mm Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | cilindro a aste gemellate |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 144 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/8' |
| Materiale | alluminio anodizzato; lega alluminio uni 5079; asta in acciaio cromato; flangia zincata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione