2126597-CILINDRO A NORMA DSBC-80-60-PPVA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSBC-80-60-PPVA-N3
Rubix:160000000610853
Produttore:2126597
EAN:4052568252045
2126597-CILINDRO A NORMA DSBC-80-60-PPVA-N3
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2126597-CILINDRO A NORMA DSBC-80-60-PPVA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3259,38 g
Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro60 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
182,66 IVA esclusa
/ Unità
222,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione