1722457-CILINDRO A NORME DSBC-125-860-PPVA-N3T1
Cilindro ISO DSBC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBC-125-860-PPVA-N3T1
Rubix:999230606014276
Produttore:1722457-860-PPVA-N3T1



Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 125 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 860 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1722457-CILINDRO A NORME DSBC-125-860-PPVA-N3T1
Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
Punti di forza
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 125 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 860 mm |
| Tipologia | cilindro basato sugli standard |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore