CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 32 MM COR: 15 MM MAT: CROM. MAGN. 13903200151
CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pneumax:1390.03.20.1501
Rubix:999180300011738
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 32 MM COR: 15 MM MAT: CROM. MAGN. 13903200151
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:15 mm Materiale Stelo:CROMATO Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | base |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
