CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 80 MM COR: 70 MM ST: CROM. MAGN. 13198000701
Cilindro standard pneumatico Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1319.08.00.7001
Rubix:999190900023613
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 80 MM COR: 70 MM ST: CROM. MAGN. 13198000701
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 80 mm Corsa: 70 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

