CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. 13905003501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.05.00.35001
Rubix:999190900023999


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 350 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. 13905003501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 50 mm Corsa: 350 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 350 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 pneumax ecolight (serie 1390) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 456 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/4 |
| Materiale | stelo cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione