CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0080 0822122003

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0822122003
Rubix:170000000531968
Produttore:822122003
EAN:3661475851404
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0080 0822122003

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro profilato
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0080 0822122003


Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-050-0080-0-2-2-1-1-1-BAS

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro profilato
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro80 mm
Codice doganale84123100
208,07 IVA esclusa
/ Unità
253,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione