2159639-CILINDRO A NORMA CRDSNU-B-25-50-PPS-A-MG-A1
Cilindro ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:CRDSNU-B-25-50-PPS-A-MG-A1
Rubix:160000000610886
Produttore:2159639
EAN:4052568252465

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2159639-CILINDRO A NORMA CRDSNU-B-25-50-PPS-A-MG-A1
Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.
Standard cylinder
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 441,6 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | crdsnu cilindro rotondo |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione