CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0160 0822123006
ISO 15552, serie PRA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0822123006
Rubix:999180700016414
Produttore:822123006
EAN:3661475850575


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindri profilati |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0160 0822123006
Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-063-0160-0-2-2-1-1-1-BAS
Punti di forza
Pneumatic damping, adjustable. Optional ATEX Version.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 2475 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindri profilati |
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 257,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 313,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione