00018861-CIL.C85 MAG.D.25C80 D/EF.N.AMM. CD85N25-80C-B
Cilindro a corpo tondo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CD85N25-80C-B
Rubix:999200100029315
Produttore:00018861
EAN:3618035410977

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | c85 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00018861-CIL.C85 MAG.D.25C80 D/EF.N.AMM. CD85N25-80C-B
Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice
Punti di forza
Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.
Applicazioni
Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Tipologia | c85 |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione