CIL.ECOLIGHT D.32 C.SA 700 MAGN. S.CROM. 13903207001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13903207001
Rubix:999190900023949
Produttore:13903207001


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 700 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.32 C.SA 700 MAGN. S.CROM. 13903207001
1390.32.700.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 700 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 serie ecolight, doppio effetto, con rilevazione magnetica e asta cromata |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 794 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/8' |
| Materiale | alluminio anodizzato (barrel); asta in acciaio cromato (magnetica) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore