CIL.ECOLIGHT D.80X400 MAGN. S.CROM. 13908004001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.08.00.40001
Rubix:999190900024048


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 30 mm |
| Corsa del cilindro | 400 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.80X400 MAGN. S.CROM. 13908004001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 80 mm Corsa: 400 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 30 mm |
| Corsa del cilindro | 400 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 700 mm |
| Connessione | g3/4 |
| Materiale | stelo cromato |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore