00035478-CIL.C85 ES.BASE D.25C150 D/EFF.V C85N25-150

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C85N25-150
Rubix:999210607001131
Produttore:C85N25-150
EAN:3618035491266
00035478-CIL.C85 ES.BASE D.25C150 D/EFF.V C85N25-150

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio: giunto integrato
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00035478-CIL.C85 ES.BASE D.25C150 D/EFF.V C85N25-150


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso408 g
Tipologiamontaggio: giunto integrato
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro150 mm
Paese d'origineCN
66,56 IVA esclusa
/ Unità
81,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione