CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904001251
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.04.00.12501
Rubix:999190900023958


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904001251
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 40 mm Corsa: 125 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/4 |
| Materiale | stelo cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore