CILINDRO ISO15552 D80 C125 D M 895899
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895899
Rubix:999230925008551
Produttore:895899
EAN:3660338482007
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D80 C125 D M 895899
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | iso15552 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore