01296067-PROFILE DESIGN ISO CYLINDERCILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB80-400C

Cilindri ISO CP96

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CP96SDB80-400C
Rubix:999180400075616
Produttore:01296067
EAN:3618035707015
01296067-PROFILE DESIGN ISO CYLINDERCILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB80-400C
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a doppio effetto
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01296067-PROFILE DESIGN ISO CYLINDERCILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB80-400C


Omologata secondo la norma ISO 15552, la nuova serie C(P)96 offre prestazioni simili alla serie C(P)96 con un peso ridotto e una funzione di smorzamento migliorata che riduce il tempo di ciclo e la rumorosità a fine corsa. Disponibile con alesaggi standard da 32 mm a 100 mm, questo nuovo cilindro a doppio effetto e stelo singolo porta la standardizzazione a un nuovo livello. Ammortizzazione di fine corsa regolabile tramite chiave esagonale. Rilevamento magnetico della posizione. Design del corpo profilato. Sistema di tenuta elevato. Lunga durata.
CP96S(D), Cilindro ISO 15552, Doppio effetto, Stelo semplice/passante con ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità e paracolpi elastico

Punti di forza

-Riduzione della deformazione dell'asta.
-Facile regolazione della vite di smorzamento a fine corsa.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro a doppio effetto
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro400 mm
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
221,82 IVA esclusa
/ Unità
270,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione