1908266-CILINDRO A NORMA DSNU-16-10-PPV-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-16-10-PPV-A
Rubix:160000000610611
Produttore:1908266
EAN:4052568108472
1908266-CILINDRO A NORMA DSNU-16-10-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1908266-CILINDRO A NORMA DSNU-16-10-PPV-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x20x20 mm
Peso87,63 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
50,69 IVA esclusa
/ Unità
61,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione