00017892-ARTICOLO CD85N20-10C-B

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CD85N20-10C-B
Rubix:999221025031703
Produttore:00017892
EAN:3618035420877
00017892-ARTICOLO CD85N20-10C-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro iso
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00017892-ARTICOLO CD85N20-10C-B


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
-Cilindro a doppio effetto, stelo singolo, crimpato
-Conforme a ISO 6432 e CETOP RP52P
-Dimensioni del foro (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
-Corsa standard fino a 300 mm
- Possibilità di commutazione automatica

Magnete: D (incorporato)
Montaggio: N (Clevis integrata di base)
Dimensione del foro: Ø20 mm
Corsa: 10
Cuscino: C (cuscino d'aria)
Camicia dell'asta: Nessuno
Tipo di montaggio dell'interruttore automatico: B (banda)
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Filo conduttore o connettore precablato: 0,5 m (o nessuno in caso di assenza di interruttore)
Numero: 2 pezzi (o nessuno in caso di assenza di interruttore)
Opzioni dell'estremità dell'asta: Nessuna
Resistenza alla temperatura: Nessuna
Bassa velocità: Nessuna
Acciaio inox: Nessuno
Corsa lunga: Nessuno

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso215 g
Tipologiacilindro iso
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineCN
62,32 IVA esclusa
/ Unità
76,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione