CIL.ECOLIGHT D.200 MAGN. S.CROM. 139020000601
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:139020000601
Rubix:999190900024062
Produttore:139020000601


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro ecolight iso 15552, ø200 magnetico, asta cromata, doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.200 MAGN. S.CROM. 139020000601
1390200006001
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro ecolight iso 15552, ø200 magnetico, asta cromata, doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 60 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 216 mm |
| Connessione | g3/4 |
| Materiale | alluminio anodizzato; acciaio cromato |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 495,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione