2159641-CILINDRO A NORMA CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1

Cilindro ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1
Rubix:160000000610888
Produttore:2159641
EAN:4052568252489
2159641-CILINDRO A NORMA CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2159641-CILINDRO A NORMA CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1


Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.
Standard cylinder

Informazioni tecniche


Attributi
Peso510,36 g
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiacrdsnu cilindro rotondo
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 127,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione