00017975-CIL.C85 MAGN.D.20C160 D/EF.FASC CD85N20-160-B
Cilindro a corpo tondo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CD85N20-160-B
Rubix:999180300036433
Produttore:00017975
EAN:3618035420167

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | c85 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00017975-CIL.C85 MAGN.D.20C160 D/EF.FASC CD85N20-160-B
Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice
Punti di forza
Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.
Applicazioni
Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 335 g |
|---|---|
| Tipologia | c85 |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione