CIL.ISO D.40 MAGN.S.CROM. 13194000501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1319.04.00.5001
Rubix:999180300006786


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO D.40 MAGN.S.CROM. 13194000501
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 40 mm Corsa: 50 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 155 mm |
| Connessione | g1/4 |
| Materiale | stelo cromato (acciaio cromato aisi 303 oppure c43); camicia in alluminio ossidato/alluminio anodizzato; guarnizioni standard nbr |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione