CIL.ISO 1386.50.75.01 MAGN.TEST.TECNOP. 13865000751
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1386.05.00.7501
Rubix:999220217010338
Produttore:1386.05.00.7501


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO 1386.50.75.01 MAGN.TEST.TECNOP. 13865000751
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 50 mm Corsa: 75 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 106 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/4' |
| Materiale | c43 acciaio cromato (stelo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione