CILINDRO ISO15552 D63 C500 D M 895894
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895894
Rubix:999230925008556
Produttore:895894
EAN:3660338481956


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D63 C500 D M 895894
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Tipologia | iso15552 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione