188257-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-50-25-A-P-A
Cilindri a corsa breve AEVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:AEVC-50-25-A-P-A
Rubix:160000000588379
Produttore:188257
EAN:4052568148621

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aevc cilindro a corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188257-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-50-25-A-P-A
Cilindro a corsa breve AEVC-50-25-A-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=25 mm, Diametro pistone=50 mm, Forza di riposizionamento della molla, con stelo rientrato=40 N, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 580 g |
|---|---|
| Tipologia | aevc cilindro a corsa breve |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione