188279-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-63-25-I-P

Cilindri AEVC a corsa breve

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:AEVC-63-25-I-P
Rubix:160000000588401
Produttore:188279
EAN:4052568148843
188279-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-63-25-I-P
Riepilogo info tecniche
Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188279-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-63-25-I-P


Cilindro a corsa breve AEVC-63-25-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=25 mm, Diametro pistone=63 mm, Forza di riposizionamento della molla, con stelo rientrato=50 N, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso640 g
Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
204,32 IVA esclusa
/ Unità
249,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione