CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 100 MM COR: 600 MM MAT: CROM. MAGN. 139010006001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.10.00.60001
Rubix:999190900023910


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 100 MM COR: 600 MM MAT: CROM. MAGN. 139010006001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 100 mm Corsa: 600 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 20 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 738 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/2' |
| Materiale | acciaio cromato magnetico (c43) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 197,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione