157289-CILINDRO COMPATTO AEVUZ-63-25-A-P-A
Cilindro compatto AEVUZ
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:AEVUZ-63-25-A-P-A
Rubix:160000000584164
Produttore:157289
EAN:4052568124984

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto aevuz |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 157289-CILINDRO COMPATTO AEVUZ-63-25-A-P-A
Cilindro compatto AEVUZ-100-10-A-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=100 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=(* A semplice effetto, * in trazione)
Punti di forza
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1268,3 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro compatto aevuz |
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 422,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 515,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione