00716921-CILINDRO COMPATTO CQ2B32TF-30DZ
Cilindro compatto serie CQ2-Z
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CQ2B32TF-30DZ
Rubix:999180300036072
Produttore:00716921
EAN:3618035690539



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00716921-CILINDRO COMPATTO CQ2B32TF-30DZ
Cilindro compatto: standard a doppio effetto, stelo singolo. Possibilità di montare rivelatori compatti su tutti e quattro i lati.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori
Punti di forza
Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 235 g |
|---|---|
| Tipologia | standard |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione