Riferimenti
SMC:CDQMB16-30
Rubix:999180300036934
Produttore:00088210
EAN:3618035803038

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cqm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINFRO PNEUMATICO 00088210 CDQMB16-30
Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi da 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm e con le stesse dimensioni di montaggio del CQ2. L'asta di guida e la piastra consentono di montare direttamente il lavoro. La serie CQM offre una resistenza al carico laterale 4 volte superiore a quella del CQ2K e una precisione non rotante di ±0,2°.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29x62x29 mm |
|---|---|
| Peso | 118 g |
| Tipologia | cqm |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione