00104961-ART. CDQMB32-100

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDQMB32-100
Rubix:999240813001816
Produttore:00104961
EAN:3618035802710
00104961-ART. CDQMB32-100
Riepilogo info tecniche
Tipologiacon rilevamento magnetico
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00104961-ART. CDQMB32-100


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi da 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm e con le stesse dimensioni di montaggio del CQ2. L'asta di guida e la piastra consentono di montare direttamente il lavoro. La serie CQM offre una resistenza al carico laterale 4 volte superiore a quella del CQ2K e una precisione non rotante di ±0,2°.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x150x50 mm
Peso680 g
Tipologiacon rilevamento magnetico
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione