00027443-KIT GUARNIZIONI DI RICAMBIO CQ2B50-PS
Cilindro compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CQ2B50-PS
Rubix:999181200005009
Produttore:CQ2B50-PS
EAN:3618035688536

Documenti
Dettagli del prodotto : 00027443-KIT GUARNIZIONI DI RICAMBIO CQ2B50-PS
SMC ha riprogettato il cilindro compatto CQ2 con un nuovo corpo che consente di montare gli autointerruttori su una qualsiasi delle 4 superfici, a seconda delle condizioni di installazione. Le scanalature per il montaggio degli autointerruttori hanno sostituito le guide di montaggio del CQ2, impedendo la proiezione degli autointerruttori e migliorando la facilità e la sicurezza del lavoro.
Punti di forza
Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range: 5 to 100
Port threads: M; RC, NPT or G
Auto switch capable
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range: 5 to 100
Port threads: M; RC, NPT or G
Auto switch capable
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro compatto |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione