00951392-KIT GUARNIZIONI DI TENUTA MGP25-Z-PS

Kit di guarnizioni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGP25-Z-PS
Rubix:999210225032057
Produttore:00951392
EAN:3618035929318
00951392-KIT GUARNIZIONI DI TENUTA MGP25-Z-PS

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di guarnizioni

Documenti

Dettagli del prodotto : 00951392-KIT GUARNIZIONI DI TENUTA MGP25-Z-PS


Il cilindro MGP è progettato per applicazioni ad alto carico laterale nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il cilindro utilizza un design ultracompatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa, aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità di carico del cilindro. I cilindri guidati di concezione tradizionale hanno una lunghezza del cuscinetto prefissata, con conseguente drastica riduzione della capacità di carico laterale all'aumentare della lunghezza della corsa. L'MGP è l'ultima generazione di cilindri guidati e offre una capacità di carico più elevata, corse più lunghe, 2 sedi per le bocche, scanalature per il montaggio di interruttori su due lati e un montaggio a T più versatile rispetto alla serie MGQ. Le opzioni su ordinazione per questa serie includono cuscini d'aria regolabili, aste di guida per impieghi gravosi, assenza di rame, alta temperatura e bassa velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di guarnizioni
7,38 IVA esclusa
/ Unità
9,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione