00007585-KIT DI MANUTENZIONE MXS25-PS

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MXS25-PS
Rubix:999221005000297
Produttore:MXS25-PS
EAN:3618036336016
00007585-KIT DI MANUTENZIONE MXS25-PS
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro guidato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00007585-KIT DI MANUTENZIONE MXS25-PS


Le applicazioni che richiedono movimenti precisi di 10-150 mm richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ognuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica. Le regolazioni della corsa sono disponibili per l'estensione, la ritrazione o entrambe le cose in intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. Inoltre, sono disponibili molte altre opzioni standard, tra cui ammortizzatori, blocco delle estremità, tubazioni assiali e buffer.

Punti di forza

Tavola a scorrimento pneumatico
Dimensioni del foro: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5 a 150 mm, a seconda delle dimensioni del foro
Con o senza regolatore di corsa con o senza shock
Opzioni: tampone, blocco di fine corsa, tubazione assiale
Varietà di interruttori con diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Tipologiacilindro guidato
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,81 IVA esclusa
/ Unità
35,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione