00026706-CIL.C/BR.ES.BASE D.16-25 D/E CQ2B16-25DM

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CQ2B16-25DM
Rubix:999201007069917
Produttore:00026706
EAN:3618035694261
00026706-CIL.C/BR.ES.BASE D.16-25 D/E CQ2B16-25DM

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00026706-CIL.C/BR.ES.BASE D.16-25 D/E CQ2B16-25DM


Cilindro compatto
•Double acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnete: Nessuno
Montaggio: B (foro passante [Standard])
Tipo: Standard
Alesaggio: Ø16 mm
Tipo filettatura porta: Rc

Retentore lubrificante: Senza funzione di lubrificazione stabile
Corsa: 25
Opzione corpo: M [Filetto maschio estremità stelo]
Scanalatura per auto-switch: Nessuna, anche per alesaggi 12-25 senza magnete
Bullone di montaggio: Nessuno
Staffa estremità stelo: Nessuna
Auto-switch: Nessuno
Cavo di collegamento o connettore pre-cablato: 0.5 m o Nessuno nel caso di assenza di interruttore
Quantità: 2 pezzi
Opzioni estremità stelo: Nessuno
Resistenza alla temperatura: Nessuna
Bassa velocità: Nessuna
Realizzato in acciaio inossidabile: Nessuno
Guarnizione in fluoroelastomero: Nessuna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro25 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
38,77 IVA esclusa
/ Unità
47,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione