Riferimenti
Facom:U.33A
Rubix:160000000338626
EAN:3148510681306




Documenti
Dettagli del prodotto : MARTINETTO U.33A
Cilindro da 30 t con vite meccanica
- Corsa del pistone: 5 mm.
- Taglio del perno: a 110 N.m.
- Diametro del pistone: 33 mm.
- Lunghezza: 260 mm; altezza testa: 35 mm.
- Potenza: 30 t (300 kN).
- Vite esagonale da 19 mm.
- Fornito con 3 perni di ricambio e 2 cunei alti 25 e 50 mm (diam. 40 mm):
- Set di 3 perni di ricambio: U.33GJ3.
- Set di 2 cunei di ricambio: U.33-EMB.
Peso: 1,900 kg. Corsa 5 mm
- Corsa del pistone: 5 mm.
- Taglio del perno: a 110 N.m.
- Diametro del pistone: 33 mm.
- Lunghezza: 260 mm; altezza testa: 35 mm.
- Potenza: 30 t (300 kN).
- Vite esagonale da 19 mm.
- Fornito con 3 perni di ricambio e 2 cunei alti 25 e 50 mm (diam. 40 mm):
- Set di 3 perni di ricambio: U.33GJ3.
- Set di 2 cunei di ricambio: U.33-EMB.
Peso: 1,900 kg. Corsa 5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2050 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 275x85x65 mm |
| Peso imballaggio | 2050 g |
| Tipologia | vite meccanica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 368,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 449,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione