U04580003 458_3 ESTRATTORE CONICO -E-

Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:458 3
Rubix:160000000341707
Produttore:U04580003
EAN:8010239039100
U04580003 458_3 ESTRATTORE CONICO -E-

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe3
Capacità interna10 mm
Capacità esterna5,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U04580003 458_3 ESTRATTORE CONICO -E-


Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa - Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio - Esecuzione satinata e brunita

Punti di forza

Qualità professionale

Applicazioni

Manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x10x70 mm
Peso13 g
Numero di griffe3
Capacità interna10 mm
Capacità esterna5,2 mm
Profondità64 mm
Usoper la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa.
Diametro4,4 mm
Tipologiaestrattore conico per viti e prigionieri spezzati
2,45 IVA esclusa
/ Unità
2,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore