ASSORTIMENTO ESTRATTORI U.27AS3

Estrattore per spina esterna ad alta capacità-2 o 3 griffe

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.27AS3
Rubix:160000000338549
EAN:3148510671208
ASSORTIMENTO ESTRATTORI U.27AS3

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe3
Capacità esterna460 mm
Profondità360 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO ESTRATTORI U.27AS3


Estrattore per spina esterna ad alta capacità-2 o 3 griffe
-Versatile: montaggio a 2 o 3 griffe.
-Questo modello può essere dotato di griffe lunghe U.27D (da ordinare da 3) e aste lunghe U.27B (da ordinare da 3).

Punti di forza

Questo modello può essere equipaggiato con artigli lunghi U.27D (da ordinare per 3) e aste lunghe U.27B (da ordinare per 3).

Applicazioni

The Facom external puller U.27AS3 is intended for dismantling work in general mechanical applications, industrial maintenance and for repairs of machines and equipment. It is suitable for extracting components such as bearings mounted on shafts, pulleys, gears, hubs, bushings or pressed components. Its wide profile and a pulling force of 6 tonnes make it ideal for maintenance workshops as well as for repair operations on heavy industrial equipment.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18043 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)610x290x285 mm
Peso imballaggio18043 g
Numero di griffe3
Capacità esterna460 mm
Profondità360 mm
Potenza di estrazione6 t
Tipologiaestrattori a 3 artigli di grande capacità
Codice doganale82055980
€ 830,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1012,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione