U04540010 454_1 ESTRATTORE
ESTRATTORI A DUE BRACCI PER ESTERNI USAG 454
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:454 1
Rubix:160000000341690
Produttore:U04540010
EAN:8010239244733


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 2 |
|---|---|
| Capacità interna | 90 mm |
| Capacità esterna | 110 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U04540010 454_1 ESTRATTORE
Modello a bracci scorrevoli
Trave con esagono di supporto al serraggio
Bracci con unghiature ridotte
Vite in acciaio al Carbonio
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata e brunita
Trave con esagono di supporto al serraggio
Bracci con unghiature ridotte
Vite in acciaio al Carbonio
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata e brunita
Punti di forza
•Model with sliding jaws
Bar with tightening hexagon
Jaws with small claws
Carbon steel pressure screw
Chrome Vanadium steel
Chrome plated and burnished finish
Bar with tightening hexagon
Jaws with small claws
Carbon steel pressure screw
Chrome Vanadium steel
Chrome plated and burnished finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x50x250 mm |
|---|---|
| Peso | 1050 g |
| Numero di griffe | 2 |
| Capacità interna | 90 mm |
| Capacità esterna | 110 mm |
| Potenza di estrazione | 3 t |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore