ESTRATTORE U.306-180PB

Estrattore esterno autoserrante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.306-180PB
Rubix:999210126014060
EAN:3148519884357
ESTRATTORE U.306-180PB

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe3
Capacità interna50 mm
Capacità esterna170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.306-180PB


Punti di forza

-Versatilità: 2 o 3 gambe. Si trasforma in estrattore interno con le gambe U. 306G2 + vite U. 306-4 o con le gambe U. 306G20 + vite U. 306-2
Comfort: gambe autofrenanti grazie alla molla di ritorno. L'estrattore rimane in posizione di rotolamento anche quando non è in tensione
Sicurezza: gambe bloccate in posizione sul cuscinetto mediante una manopola. Nessun rischio di fuoriuscita dell'estrattore dal cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di griffe3
Capacità interna50 mm
Capacità esterna170 mm
Profondità320 mm
Potenza di estrazione4 t
Tipologiaestrattore esterno autoserrante
294,83 IVA esclusa
/ Unità
359,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione