014330010-BUSSOLA PER VITI E PRIGIONIERI 1/2 10 1433 10
Estrattori a rulli per viti prigioniere con attacco quadro femmina 1/2"
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1433 10
Rubix:160000000009699
Produttore:014330010
EAN:8014230638898


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 2 |
|---|---|
| Capacità interna | 10 mm |
| Capacità esterna | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 014330010-BUSSOLA PER VITI E PRIGIONIERI 1/2 10 1433 10
Estrattori a rulli per viti prigioniere con attacco quadro femmina 1/2"
Punti di forza
Estrattori a rulli per viti prigioniere con attacco quadro femmina 1/2"
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 115x65x30 mm |
|---|---|
| Peso | 184 g |
| Numero di griffe | 2 |
| Capacità interna | 10 mm |
| Capacità esterna | 28 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Uso | per estrazione di viti prigioniere/danneggiate o spaccate |
| Diametro | 21 mm |
| Tipologia | estrattori a rulli per viti prigioniere (attacco quadro femmina 1/2') |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione