ESTRATTORE U.310-250

U.310 - Estrattori per esterno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.310-250
Rubix:160000000338589
EAN:3148510752082
ESTRATTORE U.310-250

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe3
Capacità interna15 mm
Capacità esterna250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.310-250


U.310 - Aspiratori per bocchette esterne
- Versatile: montaggio in 2 o 3 morsetti. Trasformazione possibile in aspiratore interno con morsetti U.310G3 + viti U.20B1.
- Sicurezza: bloccaggio dei morsetti in posizione sul cuscinetto tramite una manopola (nessun rischio di fuoriuscita dell'aspiratore dal cuscinetto).
- Ausili di estrazione adattabili: vite idraulica (rif. U.3) e massa d'inerzia (rif. U.2).
- L x P x A: 163 x 380 x 420 mm. P max: 2506 mm. Vaschette: 24 mm.

Punti di forza

Comfort: morsetto di aspirazione autoserrante grazie alla molla di ritorno. L'aspiratore rimane in posizione sul cuscinetto anche se non è in tensione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5811 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)430x165x140 mm
Peso imballaggio5771 g
Numero di griffe3
Capacità interna15 mm
Capacità esterna250 mm
Profondità250 mm
Potenza di estrazione10 t
Codice doganale82032000
477,22 IVA esclusa
/ Unità
582,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione