ESTRATTORE U.306A140

U.306 - Estrattore per presa esterna

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.306A140
Rubix:160000000338579
EAN:3148510751733
ESTRATTORE U.306A140

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe3
Capacità interna7 mm
Capacità esterna140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.306A140


U.306 - Estrattore per presa esterna
- Versatile: montaggio di 2 o 3 griffe.
Può essere trasformato in estrattore interno con griffe rif. U.306G2 + viti rif. U.306-4 o artigli rif. U.306G20 + viti rif. U.306-2.
- Comfort: estrattore ad artiglio autoserrante con molla di richiamo. L'estrattore mantiene la posizione sul cuscinetto anche se non è in tensione.
- Sicurezza: gli artigli si bloccano in posizione sul cuscinetto con l'aiuto di una manopola di controllo (nessun rischio di scivolamento dell'estrattore dal cuscinetto).
- Vite con testa fusibile: il perno si trancia in caso di superamento della coppia ammissibile (fornito con 2 perni di ricambio).
- Set di 3 perni di ricambio (vedere tabella dei ricambi in base alla potenza dell'estrattore).
- Ausiliari di estrazione regolabili: massa inerziale rif. U.306M (montaggio diretto) e albero rif. U.40 (montaggio con anello e dado (rif. U.306A1) da ordinare separatamente).
- L'estrattore (rif. U.306-260) viene fornito con la vite (rif. U.306-3) con prolunga.

Punti di forza

Safety: Fusible head screws, locking knob. Versatile: for mounting 2 or 3 claws.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1830 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)270x120x100 mm
Peso imballaggio1839 g
Numero di griffe3
Capacità interna7 mm
Capacità esterna140 mm
Profondità147 mm
Potenza di estrazione3 t
Codice doganale82055980
232,17 IVA esclusa
/ Unità
283,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione