PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBS 150E

Prodotti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMBS 150E
Rubix:160000000509533
EAN:7316572298480
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBS 150E

Riepilogo info tecniche

Capacità interna150 mm
Capacità esterna215 mm
Profondità25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBS 150E


PRODOTTI PER MANUTENZIONE

Punti di forza

Special separator design allows the puller to be easily inserted between the bearing and the shoulder on the shaft
The spring-loaded centre point of the hydraulic spindle allows easy puller centering
The firm grip behind the bearing’s inner ring reduces the force required to dismount the bearing
The hydraulic spindle is equipped with a safety valve, which minimizes the risk of puller overload
A hydraulic spindle stroke of 80 mm (3,1 in.) helps facilitate dismounting in one operation Powerful combination of a jaw and strong back puller SKF Hydraulic Puller Kit TMHC 110E SKF strong back pullers
SKF TMBS 50E is equipped with a mechanical spindle for force generation
SKF TMBS 100E and the SKF TMBS 150E are equipped with a hydraulic spindle, which allows for easy application of force up to 100 kN (11,2 US ton)
Supplied with hydraulic spindle extension pieces to allow quick adaptation to pulling length
SKF TMBS 100E and SKF TMBS 150E are supplied with extension rods to allow quick adaptation to pulling lengths up to 816 mm (32,1 in.)

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità interna150 mm
Capacità esterna215 mm
Profondità25 mm
Potenza di estrazione11,2 t
Usosmontaggio di cuscinetti e componenti ad anello da alberi (tipicamente in spazi ristretti e/o con lunga portata) utilizzando il separatore skf della serie tmbs e.
Diametro150 mm
Tipologiaretroestrattore (strong back puller) con separatore idraulico, serie skf tmbs e (tmbs 150e).
Codice doganale82055980
839,01 IVA esclusa
/ Unità
1023,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione