Riferimenti
Gedore:8551 2
Rubix:999250616004829
Produttore:6758570
EAN:4010886675854


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 1 |
|---|---|
| Capacità interna | 2,6 mm |
| Capacità esterna | 4,9 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8551 2
Estrattore conico M6-M8 In acciaio al cromo vanadio, 54 HRC Uso e funzionamento: Praticare nella vite rotta un foro centrale (vedere tabella) Inserire l'estrattore nel foro con un movimento sinistro, poi estrarre lo spezzone della vite (a questo scopo usare anche un solvente per ruggine) E' opportuno operare con estrattori della misura massima compatibile con il diametro della vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Numero di griffe | 1 |
| Capacità interna | 2,6 mm |
| Capacità esterna | 4,9 mm |
| Profondità | 57 mm |
| Diametro | 2,6 mm |
| Codice doganale | 82079091 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione