Riferimenti
Schaeffler:PULLER-HYD200
Rubix:170000000518832
Produttore:0192585260000
EAN:4026677918567


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 3 |
|---|---|
| Capacità interna | 275 mm |
| Capacità esterna | 360 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0192585260000-ATTREZZATURE PULLER-HYD200
Estrattore PULLER-HYD, estrattori idraulici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24500 g |
|---|---|
| Numero di griffe | 3 |
| Capacità interna | 275 mm |
| Capacità esterna | 360 mm |
| Profondità | 275 mm |
| Potenza di estrazione | 20 t |
| Codice doganale | 82055980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione