U03550003 355_3 ESTRATTORE PER CONI -E-
Estrattori per coni morse
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:355 3
Rubix:160000000341352
Produttore:U03550003
EAN:8010239035218

Documenti
Dettagli del prodotto : U03550003 355_3 ESTRATTORE PER CONI -E-
Acciaio al Cromo Vanadio
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x190 mm |
|---|---|
| Peso | 170 g |
| Numero di griffe | 3 |
| Profondità | 195 mm |
| Uso | per l’estrazione di coni morse (mandrino/spindle). |
| Tipologia | estrattore per coni morse (3 griffe) – usag 355_3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
