Riferimenti
Schaeffler:PULLER-HYD100
Rubix:160000000482464
Produttore:0192584020000
EAN:4026677918482


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 3 |
|---|---|
| Capacità interna | 182 mm |
| Capacità esterna | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0192584020000-ATTREZZATURE PULLER-HYD100
Estrattore PULLER-HYD, estrattori idraulici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13070 g |
|---|---|
| Numero di griffe | 3 |
| Capacità interna | 182 mm |
| Capacità esterna | 250 mm |
| Profondità | 182 mm |
| Potenza di estrazione | 10 t |
| Codice doganale | 82055980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione